Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-930854097 Herst.-Nr.: 16407297 EAN/GTIN: 4014969241769 |
| |
|
| | |
| Paperado · Karte doppelt hoch · Farbe: Tannengrün · Format der Karte: B6hd · Beschreibung der Besonderheiten: planoliegend · Flächenmasse des Papiers g/m²: 220 · Inhalt: lose · bedruckbar mit: Tintenstrahl & Laser · Weitere Informationen: | | Format: | B6 | Farbe: | tannengrün gerippt | Grammatur: | 220 g/qm | Ausführung: | gerippte Oberfläche, gefaltet im Hochformat | Beschreibung der Besonderheiten: | planliegend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 27,835* | € 38,335* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 29,644* | € 41,074* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 34,43* | € 49,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,29644* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|