Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rucksack apricot Roll Top


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-932241362
Hersteller:
     WALKER
Herst.-Nr.:
     42263-362
EAN/GTIN:
     9002638228796
38x29x15 cm, Hauptfach mit Zipp und gerollter Öffnung mit Steckschnalle Tragegriffe, Zippvorfach, Zipp am Rücken, offene Seitentasche, Volumen: 17-27 Liter.
Weitere Informationen:
Serie:
Classic
Design:
apricot
Ausführung:
Roll Top
Material:
600D bis zu 1200D Polyester
Breite:
29 cm
Höhe:
40 - 52 cm
Tiefe:
15 cm
Volumen:
20 - 23 Liter
Wasserabweisendes Material:
ja
Reflektierende Elemente:
nein
Anzahl Fächer:
3 Zippfächer
Laptopkompatibel:
maximale Laptop Größe: 15 Zoll
Ergonomisch geformte Schulterriemen:
ja
gepolsterter Rücken:
ja
Gewicht:
480 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,04*
€ 43,74*
Lager 690
2
€ 5,49*
ab € 34,64*
€ 46,91*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 37,16*
€ 50,24*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.