Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulrucksack Sol peach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-932261026
Hersteller:
     WALKER CONCEPT II
Herst.-Nr.:
     42129-026
EAN/GTIN:
     9002638228994
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
48x33x15cm,
Weitere Informationen:
Serie:
Concept II
Design:
peach
Ausführung:
Sol
Material:
600D bis zu 1200D Polyester und recyceltes Innenfutter aus 100% recycelten PET-Flaschen
Breite:
33 cm
Höhe:
48 cm
Tiefe:
15 cm
Volumen:
25 Liter
Wasserabweisendes Material:
Ja
Reflektierende Elemente:
nein
Anzahl Fächer:
Hauptfach mit Tunnelzug, mit gepolstertem Laptopfach (max. Laptop Größe: 15 Zoll), Netztasche mit Zippfach, 2 Schnallenverschlüsse, Vordertasche mit Zipp, Rückenfach mit seitlichem Eingriff zum Laptofach, Zipptasche auf der Front, Kleines Rückenfach mit seitlichem Eingriff für das Handy, Beschichtetes Material im Bodenbereich für maximale Schmutzresistenz
Ergonomisch geformte Schulterriemen:
Ja
gepolsterter Rücken:
ja
Gewicht:
800 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
8
€ 5,49*
ab € 46,95*
€ 49,23*
2 Tage
8
€ 4,99*
ab € 50,34*
€ 52,76*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,05*
€ 55,12*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.