| |
|
| Artikel-Nr.: 690-932261292 Herst.-Nr.: 42129-292 EAN/GTIN: 9002638229052 |
| |
|
| | |
| 48x33x15cm, Weitere Informationen: | | Serie: | Concept II | Design: | anthracite | Ausführung: | Sol | Material: | 600D bis zu 1200D Polyester und recyceltes Innenfutter aus 100% recycelten PET-Flaschen | Breite: | 33 cm | Höhe: | 48 cm | Tiefe: | 15 cm | Volumen: | 25 Liter | Wasserabweisendes Material: | Ja | Reflektierende Elemente: | nein | Anzahl Fächer: | Hauptfach mit Tunnelzug, mit gepolstertem Laptopfach (max. Laptop Größe: 15 Zoll), Netztasche mit Zippfach, 2 Schnallenverschlüsse, Vordertasche mit Zipp, Rückenfach mit seitlichem Eingriff zum Laptofach, Zipptasche auf der Front, Kleines Rückenfach mit seitlichem Eingriff für das Handy, Beschichtetes Material im Bodenbereich für maximale Schmutzresistenz | Ergonomisch geformte Schulterriemen: | Ja | gepolsterter Rücken: | ja | Gewicht: | 800 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, Ranzen, Schul-Ranzen, Schul-Rucksack, Schulkoffer, Schulranzen, Schulranzenset, Schulrucksack, Tornister, rucksack anthrazit, laptop rucksack |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 46,88* | € 49,28* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 50,33* | € 52,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|