Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-937138015 Herst.-Nr.: BXGPN-V10-R EAN/GTIN: 4902505298097 |
| |
|
| | |
| Tintenroller Hi-Tecpoint V10 Grip mit Flüssigtinte und einzigartiger Edelstahlspitze. Die Spitze weist vier Fixierungspunkte zur Unterstützung der Kugel auf. Verschleiß wird reduziert, die gleichmäßige Rotation der Kugel und ein kontinuierlicher Tintenfluss gewährleistet. Der Tintenfluss wird weiterhin über ein Kapillarsystem gesteuert, der Tintenstand ist dabei jederzeit am Gehäuse sichtbar, Kappe mit Metallclip. Ausgestattet mit dem PILOT-ATT-System: garantiert sofortige Schreibbereitschaft selbst bei langen Liegezeiten, gummierte Griffzone für angenehmes und müheloses Schreiben, Minenstärke 1,0 mm entspricht einer Strichstärke von 0,6 mm, Gehäusefarbe entspricht der Schreibfarbe, Schreibfarbe: Rot. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | rot | Strichstärke: | 0,7 mm | Material: | Schaft und Clip aus Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,25* | € 2,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,34* | € 2,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,34* | € 2,32* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,35* | € 2,37* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,84* | € 3,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|