Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker FriXion Light + Soft, radierbare Tinte, umweltfreundlich, 4.0mm (M), 72er Permanent Display


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-937278972
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4136D72
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibgeräte-Display
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Innovativer, radierbarer Textmarker FriXion Light und FriXion Light Soft. Fehlerhafte Markierung einfach wegradieren und korrigieren! Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Markierte weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt das Markierte wieder erscheinen. Der FriXion Light liefert eine hohe, intensive Leuchtkraft der Markierfarbe. Der FriXion Light Soft mit seinen schönen Pastellfarben ist ideal fürs Bullet Journaling und Handlettering. Beide Marker verfügen über eine Keilspitze mit max. Strichstärke von 3,8 mm, so kann sowohl markiert als auch mühelos unterstrichen werden. Er ist sofort markierbereit! Ein Schütteln oder Anpumpen ist nicht nötig. Zudem sind die beiden Marker FriXion Light & FriXion Light Soft umweltfreundlich und bestehen zu mind. 50 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Gehäusefarbe = Markierfarbe. 72er Display: FriXion Light in den Markierfarben 12x Pink und Gelb, je 6x Blau, Grün, Orange und Violett + FriXion Light Soft in den Markierfarben je 6x Pastellblau, Pastellgrün, Pastellviolett und Pastellpink. Nicht dokumentenecht. Permanente Displaylösung aus Metall. Robustes, kompaktes und umweltschonendes Display. Zur dauerhaften Nutzung geeignet, nachfüllbar. Ausgestattet mit klappbaren Beschriftungsstreifen inklusive EAN Codes auf der Rückseite sowie mit Rutschnoppen für einen sicheren Stand auf dem Tresen oder im Regal versehen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 63,00432*
€ 82,9944*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 63,40608*
€ 83,90592*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,9944*
€ 98,76334
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,38384*
€ 98,03677
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,81408*
€ 93,78876
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,73392*
€ 90,12336
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,00432*
€ 74,97514
pro Packung
1 Packung enthält 72 Stück (ab € 0,87506* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.