Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker FriXion Light, radierbare Tinte, 4.0mm (M), Neongelb/-pink/Grün, 3er Set


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-937467
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4136S3F
EAN/GTIN:
     4902505375231
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Innovativer, radierbarer Textmarker FriXion Light. Fehlerhafte Markierung einfach wegradieren und korrigieren! Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Markierte weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt das Markierte wieder erscheinen. Er liefert eine hohe, intensive Leuchtkraft der Markierfarbe und verfügt über eine Keilspitze mit max. Strichstärke von 3,8 mm, so kann sowohl markiert als auch mühelos unterstrichen werden. Er ist sofort markierbereit! Ein Schütteln oder Anpumpen ist nicht nötig. Zudem ist der FriXion Light umweltfreundlich und besteht zu mind. 50 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Gehäusefarbe = Markierfarbe. 3er Set in den Markierfarben: Neongelb, -pink und Grün. Nicht dokumentenecht.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
neongrün, neongelb, neonpink
Strichstärke:
3,8 mm
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Thermosensitive Tinte
nachfüllbar:
nein
lichtbeständig gegeben:
nein
Beschreibung der Besonderheiten:
sofort markierbereit: kein schütteln, kein anpumpen, verbesserte Farbintensität; fehlerhafte Markierung einfach wegreiben
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
40
€ 5,49*
ab € 2,48*
€ 4,36*
1 Tag
40
€ 4,99*
ab € 2,60*
€ 4,56*
9 Tage
40
€ 5,87*
ab € 2,77*
€ 4,87*
€ 4,95*
ab € 3,32*
€ 5,73*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pilot
4136063
ab € 0,80*
Ähnlich
Pilot
4136065
ab € 0,76*
Ähnlich
Pilot
4136066
ab € 0,79*
Ähnlich
Pilot
4136069
ab € 0,80*
Ähnlich
Pilot
4136068
ab € 0,80*
Ähnlich
Pilot
4136003
ab € 0,74*
Ähnlich
Pilot
4136004
ab € 0,73*
Ähnlich
Pilot
4136005
ab € 0,73*
Ähnlich
Pilot
4136009
ab € 0,73*
Ähnlich
Pilot
4136006
ab € 0,74*
Ähnlich
Pilot
4136008
ab € 0,75*
Ähnlich
Pilot
170.006.99BL03
ab € 3,24*
Ähnlich
Pilot
4136005B2
ab € 2,42*
Ähnlich
Pilot
4136009B2
ab € 2,42*
Ähnlich
Pilot
4136S468B3
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.