Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Kugelschreiber
>
Druckkugelschreiber
>
Artikel
Kugelschreiber Acroball, nachfüllbar, dokumentenecht, 1.0mm (M), schwarz, Blister
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-937610023
Hersteller:
Pilot
Herst.-Nr.:
2067701B
EAN/GTIN:
3131910633525
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Acroball mit Druckmechanik. Mit gummierter Griffzone für einen rutschfesten Halt und eine entspannte Schreibhaltung. Mit druckresistenter, langlebiger Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel. Ausgestattet mit besonders weich schreibender Tinte für ein weiches „Gelschreibgefühl“. Jederzeit sichtbarer Tintenstand. Mit passender Mine (2189) nachfüllbar. Umweltfreundlich: Besteht zu 79% aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 85%, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen. Die Schreibfarben Schwarz, Rot, Blau und Grün sind dokumentenecht. Kugeldurchmesser: 1,0 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Schwarz. Verpackt als Blister. Plastikfreie Blisterverpackung, zu mind. 70% aus recyceltem Material.
... >
Lager 690
>
Kugelschreiber, Ks-Patronen und Zubehöre
>
Kugelschreiber Standard
Weitere Suchbegriffe:
Kugelschreiber
,
Kuli
,
kugelschreiber pilot 0,4 mm
,
druck kugelschreiber
,
druck-kugelschreiber schwarz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,62532*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,55211* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,69532*
€ 31,76743
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,53536*
€ 31,57708
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,82536*
€ 29,54218
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,19536*
€ 28,79248
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,65536*
€ 28,14988
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,62532*
€ 22,16413
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen