Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Kugelschreiber
>
Druckkugelschreiber
>
Artikel
Druckkugelschreiber Super Grip G RT, nachfüllbar, gummierte Griffzone, 1.6mm (XB), 48er Permanent Display
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-937761972
Hersteller:
Pilot
Herst.-Nr.:
2054D48L
EAN/GTIN:
4027177224493
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber mit Druckmechanik und Taschenclip. Sein transluzentes Gehäuse spiegelt die Schreibfarbe wider und sorgt für jederzeit sichtbaren Tintenstand. Die gummierte Griffzone mit einzigartigem Gitterdesign bietet eine entspannte Schreiberfahrung und ergänzt das moderne, längliche Design des Gehäuses perfekt. Seine Minenspitze ist aus Edelstahl und liefert Langlebigkeit sowie hohe Druckresistenz. Der Super Grip G ist nachfüllbar mit der PILOT Kugelschreibermine (2154). Minenstärke XB = Strichstärke: ca. 0,6 mm. 48er Display in den Schreibfarben: 24x Blau, 12x Schwarz sowie je 6x Rot und Grün.
... >
Lager 690
>
Kugelschreiber, Ks-Patronen und Zubehöre
>
Kugelschreiber Standard
Weitere Suchbegriffe:
Kugelschreiber
,
Kuli
,
Schreibgeräte-Display
,
druck-kugelschreiber pilot
,
druck kugelschreiber
,
kugelschreiber 0,6mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,88464*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 0,83093* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,09456*
€ 64,37253
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,34432*
€ 63,47974
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,23472*
€ 60,96932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,9344*
€ 59,42194
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,15472*
€ 56,11412
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,88464*
€ 47,46272
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen