Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb+Deckel im SET 60 L grau DURABIN ECO


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-939495010
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     VEH2022050
EAN/GTIN:
     4005546735146
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfall-/Wertstoffbehälter mit Deckel, DURABIN ECO. Rechteckige Form. Vielseitige Helfer für das Abfallmanagement sowie für Transport und Lagerung von Rohstoffen in Gewerbe und Industrie. Ideal für Müllsammlung und Recycling-Materialien im Innenbereich. Mit robusten Tragegriffen für einfachen Transport. Haltevertiefungen auf der Bodenunterseite zum sicheren Entleeren. Mit Klemmschlitzen für Abfallsäcke. Der Behälter kann ineinander gestapelt werden. Gewicht: 2.380 g. Inklusive Deckel mit 2 Griffmulden oben für leichtes Abnehmen. Größe BxHxT): 501 x 58 x 272 mm. Behälter und Deckel aus recyceltem Polypropylen (PP)-Kunststoff, zertifiziert mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“. Volumen: 60 Liter. Größe (BxHxT): 590 x 600 x 282 mm. Farbe: grau
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
60 Liter
Breite:
590 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
282 mm
Farbe des Behälter:
grau
Farbe des Deckel:
grau
Material:
Kunststoff
Form:
rechteckig
Flammsicher:
nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Zum Sammeln und Trennen von Abfällen und Wertstoffen. Mit robusten Tragegriffen für einfachen Transport. Haltevertiefungen auf der Bodenunterseite zum sicheren Entleeren. Mit Klemmschlitzen für Abfallsäcke
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
unbekannt
pro Satz
€ 5,49*
ab € 39,43*
€ 54,63*
12 Tage
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 39,21*
€ 55,13*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,19*
€ 56,21*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,75*
€ 57,85*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 40,21*
€ 57,94*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 54,63*
€ 65,01
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 54,09*
€ 64,37
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 51,78*
€ 61,62
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 50,94*
€ 60,62
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 50,17*
€ 59,70
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 39,43*
€ 46,92
pro Satz
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
TPB918
ab € 788,58*
Zubehör
Deiss
90052
ab € 116,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.