Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-939524100 Herst.-Nr.: 1182 19 EAN/GTIN: 4005546736563 |
| |
|
| | |
| Etikettentasche 1/2 A5 quer HARD COVER. Werkstoff: PET. Ausführung: dokumentenecht. Farbe: transparent. Mit zwei rückseitigen Permanent-Klebestreifen, rückstandsfrei ablösbar, scannertauglich, VDA-konform, schneller Austausch der Einsteckschilder durch abgeschrägte Vorderkante. Produktverwendung: Regale, Kunststoffbehälter, Holz und Kartonagen. Anordnung der Lage der Öffnungsseite: oben und seitlich. Größe Innenteil (B x H): 210 x 74 mm. Art der Verpackung und Inhalt: 10 Stück. Weitere Informationen: | | Außenmaße (B x H): | 213 x 79 mm | Innenmaße (B x H): | 210 x 74 mm | Farbe: | transparent | Anordnung der Lage der Öffnungsseite: | oben und seitlich | Greifausschnitt vorhanden: | nein | Befestigungsart: | selbstklebend | Produktverwendung: | Regale, Kunststoffbehälter, Holz | Eigenschaft: | scannertauglich, dokumentecht | Material: | PET Hartfolie | Packung: | 10 Stück | Beschreibung der Besonderheiten: | mit zwei rückseitigen Permanent-Klebestreifen, rückstandsfrei ablösbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungstasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, selbstklebende taschen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 14,14* | € 19,64* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 14,16* | € 19,67* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 14,11* | € 19,68* | | | | | | 25 Tage | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 13,71* | € 20,00* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 15,15* | € 21,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Boxen (ab € 1,411* pro Box) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|