Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenstütze hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-941023010
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     4222-25/7035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal-Aktenstütze
Aktenregalaktenstütze
Aktenstütze Aktenregal
Buchstützen
Die Aktenstütze ist nicht nur platzsparend, sondern auch flexibel einsetzbar. Dank der aufschiebbaren Funktion lässt sie sich leicht an Ihre Bedürfnisse anpassen. Aktenstütze aufschiebbar für 2040-000, 2046-000, 2047-1200, 5722-00 und 5723-00.
Weitere Informationen:
Ausführung:
aufschiebbar, 2-fach Kantung
Farbe:
grau
Breite:
100 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
290 mm
Weitere Suchbegriffe: Bücherstützen, Ordnerstütze, Registraturstütze, buchstützen, Hängeregistratur- und Karteikartenschränke, Flügeltürschränke, Aktenschränke, Büroschränke, Ordnerschränke, Büroeinrichtung, Stahlschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.