Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellschrank, 2 Fachboden, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-941053010
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     2046-000/7035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
beistell-schrank schiebetür
beistell schrank
Ideal bei engen Raumverhältnissen (Durchgangsfläche ist bei der Schiebetür auch in geöffnetem Zustand nutzbar). Stabile Stahlblechkonstruktion. Schiebetüren mit Dreh-Druckzylinderschloss mit auswechselbarem Wechselkern, 2 Schlüssel pro Schloss. 4 höhenverstellbare, lackierte Einlegeböden, Traglast bei gleichmäßig verteilter Last je Boden ca. 70 kg. Mögliche Schrankbelastung ca. 500 kg. Die Schiebetüren laufen mit spezial-Kugellagerrollen geräuscharm in stabiler Schienenführung. Dauerlaufeigenschaften: mit zunehmender Beanspruchung werden die Türen immer leichtgängiger.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckplatte und 2 Fachböden, 2 1/2 Ordnerhöhen
Farbe:
grau
Breite:
1200 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Material des Gehäuse:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: beistellschrank cp, Hängeregistratur- und Karteikartenschränke, Flügeltürschränke, Aktenschränke, Büroschränke, Ordnerschränke, Büroeinrichtung, Stahlschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,89*
€ 709,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,37*
€ 695,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,66*
€ 679,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,13*
€ 655,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,81*
€ 607,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.