Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellschrank, 1 Fachboden, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-941055010
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     5722-00/7035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
beistell-schrank schiebetür
beistell schrank
Ideal bei engen Raumverhältnissen (Durchgangsfläche ist bei der Schiebetür auch in geöffnetem Zustand nutzbar). Stabile Stahlblechkonstruktion. Schiebetüren mit Dreh-Druckzylinderschloss mit auswechselbarem Wechselkern, 2 Schlüssel pro Schloss. 4 höhenverstellbare, lackierte Einlegeböden, Traglast bei gleichmäßig verteilter Last je Boden ca. 70 kg. Mögliche Schrankbelastung ca. 500 kg. Die Schiebetüren laufen mit spezial-Kugellagerrollen geräuscharm in stabiler Schienenführung. Dauerlaufeigenschaften: mit zunehmender Beanspruchung werden die Türen immer leichtgängiger.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckplatte und 1 Fachböden 2 Ordnerhöhen
Farbe:
grau
Breite:
800 mm
Höhe:
720 mm
Tiefe:
400 mm
Material des Gehäuse:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: beistellschrank cp, Hängeregistratur- und Karteikartenschränke, Flügeltürschränke, Aktenschränke, Büroschränke, Ordnerschränke, Büroeinrichtung, Stahlschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,36*
€ 564,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,71*
€ 556,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,64*
€ 538,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,05*
€ 521,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,22*
€ 472,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.