Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank, 2 Fachböden, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-941111012
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     32420-00/5000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Bürorollladenschrank mit leichtgänigen Rollladentüren aus Kunststoff-Polypropylen (CPP) mit praktischer Griffmulde für einfache Bedienung, fertig montiert. Traglast pro Einlegeboden 50 kg, Hakenriegelschloß mit 2 Schlüsseln. Hohe Fexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15mm-Raster, Korpusfarbe und Innenwände identisch, Einlegeböden in RAL 7021 Anthrazit. Korpusfarbe: lichtgrau (7035).
Weitere Informationen:
Ausführung:
2 Fachböden
Farbe:
hellgrau
Breite:
1000 mm
Höhe:
1030 mm
Tiefe:
420 mm
Material des Gehäuse:
Stahl
Material der Türen:
Kunststoff-Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank, Hängeregistratur- und Karteikartenschränke, Flügeltürschränke, Aktenschränke, Büroschränke, Ordnerschränke, Büroeinrichtung, Stahlschränke, Rolladenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,08*
€ 578,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,50*
€ 575,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,35*
€ 568,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,94*
€ 547,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,70*
€ 488,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CP
1003-B1
ab € 20,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.