Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank, 2 Fachböden, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-941112010
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     32430-00/5000-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
hellgrau, m.Abdeckplatte Ahorn,2 Fachboden, Rollladentüren, Größe(BxHxT): 1200x1030x420mm,Griffmulde, Traglast pro Ablageboden 50kg, Hakenriegelschloß m. 2Schlüsseln, Einlegeböden in RAL 7021 anthrazit, Korpusfarbe lichtgrau (7035)
Weitere Informationen:
Ausführung:
2 Fachböden
Farbe:
ahorn
Breite:
1200 mm
Höhe:
1030 mm
Tiefe:
420 mm
Material des Gehäuse:
Stahl
Material der Türen:
Kunststoff-Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank, Hängeregistratur- und Karteikartenschränke, Flügeltürschränke, Aktenschränke, Büroschränke, Ordnerschränke, Büroeinrichtung, Stahlschränke, Rolladenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,92*
€ 648,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,37*
€ 646,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,32*
€ 635,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,54*
€ 611,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,07*
€ 551,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CP
1003-B1
ab € 20,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.