| |
|
| Artikel-Nr.: 690-944343 Herst.-Nr.: 3248405 EAN/GTIN: 4251758400475 |
| | |
|
| | |
| Jeder Geschirrspüler sollte 1 x im Monat gereinigt werden, damit er optimal funktioniert. Mit dem Finish Spülmaschinenpfleger ist diese Reinigung ganz einfach; er bekämpft Kalk und Fett, die sich in der Maschine ablagern, sicher und wirkungsvoll. Selbst an schwer einsehbaren Stellen wie Sprüharmen, Filter, Leitungen und Wasserpumpe. Das Spülergebnis wird strahlend sauber. Flasche zu 250 ml. Ausführung: Klassisch Weitere Informationen: | | Packungsinhalt: | 250 ml | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,50* | € 3,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,27* | € 3,60* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,23* | € 3,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,43* | € 3,84* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,49* | € 3,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,00996* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|