| |
|
| Artikel-Nr.: 690-944487 Herst.-Nr.: 53084 EAN/GTIN: 0883314183832 |
| |
|
| | |
| Wasser- oder Saftkrug aus schwerem Kunststoff, spülmaschinengeeignet, kratz- und stoßfest, mit Deckel, Griff und Ausguss, Fassungsvermögen: 2 Liter. Farbe: transparent. Weitere Informationen: | | Volumen: | 2 Liter | Höhe: | 26,1 cm | Durchmesser: | 22 cm | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 17,66* | € 24,10* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 21,30* | € 28,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|