Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeemaschine mit integriertem Mahlwerk, 10 Tassen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-944938023
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     KA 4810
EAN/GTIN:
     4008146022098
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Modernste Technik und edles Design für heißgeliebten Filterkaffee. Kaffeeautomat mit integriertem Mahlwerk, Mahlgrad und Kaffeemenge einstellbar, Bis zu 10 Tassen, Mahlwerk Deaktivierungsfunktion für vorgemahlenen Kaffee, Aromawahl mit 3 einstellbaren Aromastufen, Schwenkfilter mit herausnehmbarem Filtereinsatz 1 x 4 mit Tropfverschluss, großer Bohnentankbehälter mit 200 g Fassungsvermögen, hochwertiges Design mit Edelstahlapplikationen, LCD Display mit Timerfunktion, Wasserstandsanzeige, Warmhalteplatte, automatische Abschaltung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl-gebürstet / schwarz
Tassenzahl:
bis zu 10 Tassen
Kanne:
Glas
Kapazität:
1,25 Liter
Merkmale:
Mahlgrad und Kaffeemenge einstellbar. 3-Stufen-Aromawahl. Signaltöne abstellbar. Blooming-Funktion: anfeuchten des Kaffees mit heißem Wasser vor dem Aufbrühen – für intensiven Geschmack. Mahlwerk-Deaktivierungsfunktion zur Zubereitung von vorgemahlenem Kaffee. Individuell einstellbare Warmhaltezeit bis zu 60 Minuten. Automatische Abschaltung.
max. Energieverbrauch:
1.000 Watt
geeignete Kaffeeart:
Bohnen
Breite:
22,5 cm
Höhe:
43,5 cm
Tiefe:
26 cm
Filtergröße:
1x4
Weitere Suchbegriffe: Mengenbrüher, Kaffee-Maschine, Kaffeemaschine, großkaffeeautomat, Kaffeemaschinen, Kaffeeautomaten, Haushaltsgeräte, Elektrogeräte
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 101,61*
€ 125,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 105,78*
€ 127,12*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 107,15*
€ 129,66*
3 Tage
9
€ 5,90*
ab € 111,02*
€ 133,29*
Lager 690
2
Frei Haus
ab € 114,77*
€ 137,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,82*
€ 164,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,69*
€ 162,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,28*
€ 157,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,83*
€ 152,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Melitta
6762891
ab € 33,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.