Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl Comfort Point 50 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-948683023
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     7810 TA3
EAN/GTIN:
     4014296274164
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Aufwändig gearbeiteter Chefsessel mit Komfortpolsterung. Sitzhöhenverstellung, Chefsessel-Kniematic-Wippmechanik. Rückenlehne in weichem, strapazierfähigem Microfaser oder PU beschichtetem Kunstleder, mit eingearbeiteter Lendenwirbelausformung und Kopfstütze sowie seitlichem Komfortpolster. Bequem aufgepolsterter Muldensitz mit seitlichem Komfortpolster für eine bequeme Sitzhaltung, in strapazierfähigem Microfaser oder PU beschichtetem Kunstleder bezogen. Inklusive Ringarmlehne in Polyamid schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Bezug:
Kunstleder
Sitzhöhenverstellung:
Stufenlos
Sitzhöhe:
43 - 53 cm
Sitzbreite:
53 cm
Sitztiefe:
50 cm
Lehnenhöhe:
74 cm
max. Nutzergewicht:
bis 110 kg
max. Nutzergröße:
1,92 m
max. Nutzungsdauer:
8 Stunden
Ausführung Sitz:
Kunstleder
Ausführung Rückenlehne:
Kunstleder
Ausführung Fußkreuz:
Polyamid
Ausführung der Rollen:
Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 96,44*
€ 121,24*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,43*
€ 139,15*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,23*
€ 142,71*
6 Tage
10
€ 5,99*
ab € 116,13*
€ 149,48*
Frei Haus
ab € 135,40*
€ 167,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,24*
€ 144,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,84*
€ 137,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.