| |
|
| Artikel-Nr.: 690-948769023 Herst.-Nr.: 72220PU0T EAN/GTIN: 4014296955292 |
| | |
|
| | |
| Arbeitsstuhl TEC20 Counter für Produktion, Rezeption oder im Kassenbereich mit Hartschaumsitz und -Rückenlehne =keine Polsterung. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Topliftmechanik.ergonomischer Muldensitz. stabiles Fußkreuz aus Polyamid mit Glasfaserverstärkung, schwarz, Sitzbreite 46 cm, Sitztiefe 43 cm, Rückenlehnenhöhe 30 cm. Sitzhöhe 59-84 cm, mit Fußring, mit Fußgleiter (keine Laufrollen) diese sorgen für die gesetzlich vorgeschriebene Sicherheit in dieser Sitzhöhe. Sitz u. Rückenlehne abwaschbar und beständig gegen Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel, etc. Ausführung: bis 110 kg Körpergewicht geeignet (GS geprüft nach DIN EN 1335). Anlieferung erfolgt teilzerlegt im Karton. Garantie 3 Jahre. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Bezug: | Polyurethan (abwischbar und pflegeleicht) | Sitzhöhenverstellung: | Stufenlos | Sitzhöhe: | 59 - 84 cm | Sitzbreite: | 46 cm | Sitztiefe: | 43 cm | Lehnenhöhe: | 30 cm | max. Nutzergewicht: | bis 110 kg | max. Nutzergröße: | 1,92 m | max. Nutzungsdauer: | 8 Stunden | Ausführung Sitz: | Polyurethan | Ausführung Rückenlehne: | Polyurethan | Ausführung Fußkreuz: | Polyamid | Ausführung der Rollen: | Fußgleiter (keine Laufrollen) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl topstar, ergonomischer bürostuhl |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,87* | € 136,45* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 116,76* | € 136,45* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 125,81* | € 145,98* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 125,33* | € 146,65* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 129,60* | € 150,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|