Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl Titan Junior silber/pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-948843016
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     71487S04
EAN/GTIN:
     4014296976693
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Moderner Kinder- und Jugendstuhl mit Netzrückenlehne und Design-Fußkreuz. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Spezial-Kinder-Toplift - Auslösegewicht ab 20 kg. GS-geprüft für Kinder und Jugendliche im Alter von etwa 5 bis 13 Jahren nach EN 1729. Rückenlehne komplett mit atmungsaktivem Netz bespannt, mit synchroner Federwirkung. Hohe Rückenlehne stufenlos in der Tiefe verstellbar zur optimalen Anpassung auf die Körpergröße. Ergonomischer Muldensitz mit abwaschbarem, lederähnlichem Softex-Bezug mit abgreundeter Sitzvorderkante. Formschönes und stabiles Stahl-Fußkreuz alusilber lackiert ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Farbe: pink.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/pink
Bezug:
100 % Polyester
Ausführung Rückenlehne:
atmungsaktiver Netzbezug, 100% Polyester
Sitzhöhenverstellung:
Stufenlos
Sitzhöhe:
37 - 51 cm
Sitzbreite:
44 cm
Sitztiefe:
40 cm
Lehnenhöhe:
47 cm
Gesamthöhe:
84 - 98 cm
max. Nutzergewicht:
ab 10 kg
Werkstoff des Fußkreuz:
Stahl
Ausführung der Rollen:
Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
23 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 89,29*
€ 112,57*
3 Tage
3
€ 2,90*
ab € 90,41*
€ 113,99*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 94,10*
€ 118,67*
€ 5,50*
ab € 102,71*
€ 131,91*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 112,48*
€ 144,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,37*
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,88*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,52*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.