Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl apfelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-948886111
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SI59UG05H
EAN/GTIN:
     4014296673141
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Fitness-Drehstuhl SITNESS 10, Sitzen in Bewegung! Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT, konturgeformte Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze. Permanentkontaktmechanik zurVerstellung der Rückenneigung. Fitness-Orthositz mit SITNESS-Gelenk, dreidimensional beweglich. Formschönes und stabiles Stahlfußkreuz,verchromt. Sitzhöhe: 46-56 cm, Sitzbreite: 48 cm, Sitztiefe: 45 cm, Lehnenhöhe: 57 cm. Mit UNIVERSAL-Rollen für alle Böden geeignet. Stoffbezug: 100 % Polypropylen.Höhenverstellbare Armlehnen U2 inklusive. Getestet bis 110 kg.
Weitere Informationen:
Farbe:
apfelgrün
Bezug:
100 % Polypropylen
Sitzhöhenverstellung:
Stufenlos
Sitzhöhe:
46 - 56 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
45 cm
Lehnenhöhe:
57 - 64 cm cm
max. Nutzergewicht:
bis 110 kg
max. Nutzungsdauer:
8 Stunden
Ausführung der Rollen:
Sicherheitsdoppelrollen für alle Böden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,66*
€ 237,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,53*
€ 235,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,30*
€ 225,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,68*
€ 218,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,13*
€ 190,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.