Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker Sitness 40 lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-948889029
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     ST290T33H
EAN/GTIN:
     4014296935256
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
drehhocker rollen
drehhocker
Fitness-Drehstuhl SITNESS 40Der Marathonläufer unter den Sitzdynamikern. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT. Höhen- und tiefenverstellbare, ergonomische Rückenlehne zurUnterstützung der Rückenhaltung. Fitness-Orthositz für eine 3-dimensionale Beweglichkeit der Sitzfläche. Formschönes und stabiles Stahlfußkreuz, verchromt. MitUniversal-Rollen für alle Böden. Sitzhöhe: 43-51 cm, Sitzbreite: 44 cm, Sitztiefe: 40 cm. Stoffbezug: 100 % Polyester. Getestet bis 110 kg.
Weitere Informationen:
Farbe:
lila
Bezug:
100 % Polyester
Sitzhöhenverstellung:
Stufenlos
Sitzhöhe:
43 - 51 cm
Sitzbreite:
44 cm
Sitztiefe:
40 cm
Lehnenhöhe:
20 - 30 cm
max. Nutzergröße:
1,92 m
max. Nutzergewicht:
bis 110 kg
max. Nutzungsdauer:
8 Stunden
Ausführung der Rollen:
Sicherheitsdoppelrollen für alle Böden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,04*
€ 220,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,31*
€ 219,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,53*
€ 210,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,74*
€ 204,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.