Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-948895023
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     OX7900G200H
EAN/GTIN:
     4014296935317
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl Open XT AktionModerner, trendiger Bürostuhl mit offener Rückenschale ohne Armlehnen. Neu konzipierte Rückenlehne „Window“mit atmungsaktiver Netzbespannung sorgt für ein angenehmes Wohlfühlklima am Rücken. Rückenlehne in der Höheund Neigung verstellbar, dadurch optimale Anpassung an jede Körpergröße. Bequemer Flachsitz mit abgerundeterSitzvorderkante. Synchronmechanik zur Verstellung der Sitz und Rückenlehnenneigung. Standsicheres Stahlfußkreuzverchromt, mit lastenabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für alle Böden. Sitzbreite: 48 cm, Sitztiefe: 48cm, Sitzhöhe: 42-57 cm, Lehnenhöhe: 58 cm. Maximale Nutzungsdauer 8 Std/Tag. Getestet bis 110 Kilogramm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Bezug:
100 % Polypropylen
Sitzhöhenverstellung:
Stufenlos
Sitzhöhe:
42 - 57 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
48 cm
Lehnenhöhe:
58 cm
Gesamthöhe:
106 - 128 cm
max. Nutzergewicht:
bis 110 kg
Ausführung Rückenlehne:
Stoffnetz schwarz
Ausführung Fußkreuz:
Aluminium
Ausführung der Rollen:
Sicherheitsdoppelrollen für alle Böden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,35*
€ 196,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,49*
€ 195,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,48*
€ 187,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,52*
€ 181,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,69*
€ 155,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.