Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-948899023
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     JJ700G20H
EAN/GTIN:
     4014296533537
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstühle ALUSTAR BasicBürodrehstuhl mit Orthositz. Rückenlehne mit integrierter, höhenverstellbarer Wirbelsäulenstütze. Aluminiumspangenin alusilber. Punktsynchronmechanik zur synchronen Verstellung der Sitz- und Rückenlehnenneigung, individuellauf das Gewicht einstellbar. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. Stabiles Fußkreuz in alusilber. Bezugsstoff:100% Polypropylen. Sicherheitsdoppelrollen für alle Böden. Sitzhöhe: 42-55 cm, Sitzbreite: 47 cm, Sitztiefe: 46cm, Lehnenhöhe: 58 cm. Getestet bis 110 Kilogramm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Bezug:
100 % Polyacryl
Sitzhöhenverstellung:
Stufenlos
Sitzhöhe:
42 - 55 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
44 cm
Lehnenhöhe:
58 cm
Gesamthöhe:
101 - 113 cm
max. Nutzergewicht:
bis 110 kg
max. Nutzungsdauer:
8 Stunden
Ausführung der Rollen:
Sicherheitsdoppelrollen für alle Böden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,19*
€ 232,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,83*
€ 229,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,40*
€ 220,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,54*
€ 213,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,08*
€ 185,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.