Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-948912023
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     72220PU0H
EAN/GTIN:
     4014296177892
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsstuhl Tec 20Drehstuhl mit stufenloser Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder. Rückenlehne in Höhe und Tiefe stufenlosverstellbar. Sitz und Rückenlehne aus strapazierfähigem PU, besonders pflegeleicht. Formschönes Kunststoff-Fußkreuzin schwarz. Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für alle Böden. Sitzhöhe: 41-54 cm. Sitzbreite: 46 cm. Sitztiefe:43 cm. Lehnenhöhe: 30 cm. Lehnenbreite: 41 cm. Getestet bis 110 Kilogramm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Bezug:
Polyurethan (abwischbar und pflegeleicht)
Sitzhöhenverstellung:
Stufenlos
Sitzhöhe:
42 - 55 cm
Sitzbreite:
46 cm
Sitztiefe:
42 cm
Lehnenhöhe:
30 cm
max. Nutzergewicht:
bis 110 kg
max. Nutzergröße:
1,92 m
max. Nutzungsdauer:
8 Stunden
Ausführung Sitz:
Polyurethan
Ausführung Rückenlehne:
Polyurethan
Ausführung Fußkreuz:
Polyamid
Ausführung der Rollen:
Sicherheitsdoppelrollen für alle Böden
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
32
Frei Haus
ab € 92,54*
€ 114,34*
2 Tage
43
€ 5,45*
ab € 92,78*
€ 114,45*
Lager 690
23 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 92,98*
€ 114,68*
2 Tage
43
Frei Haus
ab € 93,08*
€ 114,96*
3 Tage
43
€ 4,99*
ab € 97,24*
€ 119,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,87*
€ 135,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,64*
Zubehör
Topstar
6993
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.