Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl Airwork SY mit Armlehnen schwarz / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-948954023
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     PA20OMP0CX0H
EAN/GTIN:
     4014296954301
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
AIRWORK SY, genau für diese Begrifflichkeit steht der neue AirWork von Topstar! Anhand der unverwechselbaren Netzrückenlehne ist das Sitzgefühl dank des atmungsaktivven Netzrückens einmalig , die 4-fach arretierbare Synchronmechanik sorgt für gesundes Sitzen, da als Erstes die Rückenlehne nachgibt, ab einem gewissen Punkt bewegt sich auch die Sitzfläche. So wird der Rücken entlastet und Fehlhaltungen korrigiert. Zusätzlich unterstützt die höhenverstellbare Lordosenstütze im Lendenwirbelbereich. Der Bürostuhl AIRWORK verhindert durch die höhen- und breitenverstellbaren Armlehnen O2 Nacken- und Schulterverspannungen. Ausstattungsmerkmale: stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift Sitzhöhe 42-54cm, neu konzipierte Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung und Höhenverstellung , höhenverstellbares Lumbalpad, ergonomisch geformte Kunststoff-Armlehnen in schwarz, Synchron Mechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, körpergewichtsabhängiger Federkrafteinstellung, bequemer Flachsitz mit Sitztiefenverstellung (Schiebesitz) 41-48,5cm, Lehnenhöhe: 57,5cm, Lehnenbreite: 43cm, Gesamthöhe: 110-113cm, mit Hartbodenrollen, geprüft nach DIN EN 1335 durch unabhängiges Prüfinstitut mit dem Siegel geprüfte Sicherheit
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Bezug:
100 % Polyester
Ausführung Rückenlehne:
atmungsaktiver Netzbezug, inkl. Höhenverstellbarer Lordosenstütze
Sitzhöhenverstellung:
Stufenlos mit Toplift
Sitzhöhe:
42 - 54 cm
Sitzbreite:
45,5 cm
Sitztiefe:
41 - 48,5 cm
Lehnenhöhe:
57,5 cm
max. Nutzergröße:
1,92 m
max. Nutzergewicht:
bis 110 kg
max. Nutzungsdauer:
8 Stunden
Ausführung der Rollen:
Sicherheitsdoppelrollen für alle Böden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,60*
€ 366,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,42*
€ 357,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,09*
€ 338,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,18*
€ 328,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,61*
€ 294,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.