Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl ohne Armlehnen Frame, schwarz/creme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-948973023
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WITA001-00000064
EAN/GTIN:
     5901747592221
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Eine langlebige Konstruktion, Leichtigkeit, Komfort und eine anmutige Formgebung - das ist Inta. Durch seine glatten, matten Oberflächen sind die Stühle leicht zu reinigen und auch perfekt für den Außenbereich geeinigt. Das Handling wird auf Grund des geringen Gewichts erleichtert. Gestell: 4-Fuß, Schale: Kunststoff, gepolsterter Sitz, Armlehnen: Integriert in Schale, Kunststoff, Gleiter: Weiß, Gesamthöhe: 77,5 cm, Sitzhöhe: 48 cm, Rückenlehnenhöhe: 65,5 cm, Gesamtbreite: 55,5 cm, Sitzbreite: 45 cm, Rückenlehnenbreite: 41 cm, Gesamttiefe: 54 cm, Sitztiefe: 44,5 cm, Sitzflächentiefe: 44,5 cm, Material: Kunststoff, Stoffgruppe: Era, Stofffarbe: CSE14 schwarz, Farbe der Kunststoffteile - Schale: Cream, Farbe der Kunststoffelemente - Rahmen: Schwarz. INTA FRAME CHAIR 4L P (E-B SE-PD-CE/CSE14)
Weitere Informationen:
Farbe:
cream/schwarz
Bezug:
ohne
Sitzhöhe:
48 cm
Sitzbreite:
45 cm
Sitztiefe:
44,5 cm
Lehnenhöhe:
65,5 cm
Gesamthöhe:
77,5 cm
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,09*
€ 148,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,06*
€ 141,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.