Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragetasche, 180x80x240mm, 300 Stück, braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-951697
Hersteller:
     PACK´N POST
Herst.-Nr.:
     30108497
EAN/GTIN:
     4003928017606
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
Papiertragetaschen 180 x 80 x 240 mm. Traglast 5 kg. Gedrehter Papierkordelgriff. Papier. 80g/m² . Volumen: 3,5 l. Farbe: braun
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
Farbe:
braun
Breite:
180 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
240 mm
Grammatur:
80 g/qm
Ausführung des Griff:
gedrehte Papierkordel
Traglast:
5 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,27*
€ 0,42*
8 Tage
100
40
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,43*
€ 0,67*
Lager 690
3
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 48,74*
€ 62,58*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 41,18*
€ 69,72*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 56,06*
€ 74,32*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,58*
€ 74,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 52,24*
€ 62,17
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 51,04*
€ 60,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 49,07*
€ 58,39
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 48,74*
€ 58,00
pro Paket
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,16247* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108534
ab € 0,32054*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108535
ab € 0,67*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108526
ab € 0,2342*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108528
ab € 0,65*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108525
ab € 0,2321*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108527
ab € 0,64*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108515
ab € 0,41*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108509
ab € 0,17528*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108514
ab € 0,41*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108512
ab € 0,18052*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108499
ab € 0,28*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108501
ab € 0,28*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108498
ab € 0,15144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.