Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragetasche, 240x110x330mm, 200 Stück, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-951705
Hersteller:
     PACK´N POST
Herst.-Nr.:
     30108512
EAN/GTIN:
     4003928017811
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
Papiertragetaschen 240 x 110 x 330 mm. Traglast 6 kg. Gedrehter Papierkordelgriff. Papier. 90g/m² . Volumen: 8,7 l. Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
Farbe:
weiß
Breite:
240 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
330 mm
Grammatur:
90 g/qm
Ausführung des Griff:
0
Traglast:
6 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,35*
€ 0,55*
9 Tage
9
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,49*
€ 0,77*
Lager 690
9
pro Paket
€ 5,49*
ab € 49,10*
€ 64,07*
2 Tage
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 49,15*
€ 73,23*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 56,36*
€ 74,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,07*
€ 76,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,58*
€ 74,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,03*
€ 71,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,10*
€ 67,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,98*
€ 65,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,10*
€ 58,43
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,1964* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108534
ab € 0,69*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108535
ab € 0,68*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108526
ab € 0,46*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108528
ab € 0,64*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108525
ab € 0,42*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108527
ab € 0,64*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108515
ab € 0,41*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108509
ab € 0,36*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108514
ab € 0,41*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108499
ab € 0,28*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108501
ab € 0,28*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108497
ab € 0,27*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108498
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.