Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragetasche, 320x120x410mm, 200 Stück, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-951706
Hersteller:
     PACK´N POST
Herst.-Nr.:
     30108526
EAN/GTIN:
     4003928017019
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
Papiertragetaschen 320 x 120 x 410 mm. Traglast 10 kg. Gedrehter Papierkordelgriff. Papier. 100g/m² . Volumen: 15,7 l. Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
Farbe:
weiß
Breite:
320 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
410 mm
Grammatur:
100 g/qm
Ausführung des Griff:
0
Traglast:
10 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,61*
Lager 690
12
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 45,29*
€ 59,47*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 47,39*
€ 64,08*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 59,07*
€ 75,59*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 45,72*
€ 77,14*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,47*
€ 70,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 47,72*
€ 56,79
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 46,88*
€ 55,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 45,46*
€ 54,10
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 45,29*
€ 53,90
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,22645* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108534
ab € 0,69*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108535
ab € 0,68*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108528
ab € 0,64*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108525
ab € 0,42*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108527
ab € 0,64*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108515
ab € 0,41*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108509
ab € 0,36*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108514
ab € 0,41*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108512
ab € 0,35*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108499
ab € 0,28*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108501
ab € 0,28*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108497
ab € 0,27*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108498
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.