Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Canon Toner schwarz (3782B002,3782B002AA,C-EXV34,C-EXV34BK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-961727
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3782B002
EAN/GTIN:
     4960999671925
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Produkttyp: Original, Produktart: Toner, Kapazität: 23.000 Seiten, Seitenkapazität: 23.000 Seiten, Farbe: schwarz

Kompatible Geräte:
Canon:
imageRUNNER Advance C 2000 Series; imageRUNNER Advance C 2020 i; imageRUNNER Advance C 2020 L; imageRUNNER Advance C 2025 i; imageRUNNER Advance C 2030 i; imageRUNNER Advance C 2030 L; imageRUNNER Advance C 2030 Li; imageRUNNER Advance C 2030 Series; imageRUNNER Advance C 2200 Series; imageRUNNER Advance C 2220 i; imageRUNNER Advance C 2220 L; imageRUNNER Advance C 2225; imageRUNNER Advance C 2225 i; imageRUNNER Advance C 2230; imageRUNNER Advance C 2230 i; imageRUNNER C 2200 Series; imageRUNNER C 2220 L; imageRUNNER C 2225 i; imageRUNNER C 2230 i; imageRUNNER C 2020; imageRUNNER C 2020 i; imageRUNNER C 2020 L; imageRUNNER C 2020 Series; imageRUNNER C 2025 i; imageRUNNER C 2030 i; imageRUNNER C 2030 L; imageRUNNER C 2225; imageRUNNER C 2230; IR Advance C 2000 Series; IR Advance C 2020 i; IR Advance C 2020 L; IR Advance C 2025 i; IR Advance C 2030 i; IR Advance C 2030 L; IR Advance C 2030 Li; IR Advance C 2030 Series; IR Advance C 2200 Series; IR Advance C 2220 L; IR Advance C 2225 i; IR Advance C 2230 i; IR-C 2020; IR-C 2020 i; IR-C 2020 L; IR-C 2020 Series; IR-C 2025 i; IR-C 2030 i; IR-C 2030 L; IR-C 2200 Series; IR-C 2220 L; IR-C 2225; IR-C 2225 i; IR-C 2230; IR-C 2230 i
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
2
€ 4,15*
ab € 26,39*
€ 35,43*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,66*
€ 35,51*
13 Tage
68
€ 6,29*
ab € 28,59*
€ 37,87*
2 Tage
4
€ 4,50*
ab € 28,53*
€ 37,98*
Lager 690
2
€ 5,49*
ab € 28,84*
€ 38,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.