| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-986264 Herst.-Nr.: 2FVDO402025 EAN/GTIN: 4009445014371 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Selbstklebend und witterungsbeständig. Verwendungszweck für Versand-, Begleit- oder Lieferscheinpapiere, Schlüssel, Bedienungsanleitungen und Kleinteile. Rechnung/Lieferschein Druck 13-sprachig, entspiegelte Frontfolie für EAN Scanner lesbar. Alle Taschen auf langer Seite offen. Mit selbstklebendem Streifen verschließbar. Alle docuFIX® Artikel werden klimaneutral produziert. PG-Inhalt: 250 Stück. Ausführung: Innengröße 16,0 x 11,0 cm Qualität Classic. (Frontfolie/Rückenfolie 35/20 mµ). Ausführung: C6 Lieferschein/Rechnung rot bedruckt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Format: | C6 | Aufdruck: | Lieferschein/Rechnung | Farbe: | rot | Material: | Polyethylen (PE) | Stärke: | ca. 35 mym | Inhalt: | 250 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche rot c6, begleitpapiertaschen c6, begleitpapiertasche, Taschen für den Versand, Begleitscheintaschen, Dokumententaschen, Lieferscheintaschen, Paketaufkleber für Dokumente, Rechnungstaschen, Selbstklebetaschen für Dokumente, Begleitpapiertaschen, Versandaufkleber |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,49* | ab € 5,28* | € 8,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,99* | ab € 6,31* | € 9,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 4,30* | ab € 11,66* | € 16,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,99* | ab € 14,78* | € 20,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|