Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationswand Economy klappbar, 150x120cm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-995054010
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-209300
EAN/GTIN:
     8713797090858
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Funktionelle klappbare mobile Moderationswand. Pinboard mit doppelseitigem Filzbezug. Weißer pulverbeschichteter Tafelrahmen aus Aluminium. Fußgestell und Füße aus weißem pulverbeschichtetem Stahlblech. Feststellbare Rollen im 4er-Set inklusive. Gesamthöhe: 195 cm. Tafelgröße: H 150 x BW 120 cm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
beidseitig grau/Filz
klappbar:
ja
Breite:
120 cm
Höhe:
150 cm
Gesamthöhe:
195 cm
Ausführung des Fußes:
Fußgestell und Füße aus Stahl
Lenkrollen feststellbar:
ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
grau
Gewicht:
6,14 kg
Beschreibung der Besonderheiten:
Vereinfacht das Sammeln von Ideen und Erstellen von Übersichten. Papier direkt auf die Oberfläche stecken. Geringes Gewicht, leicht zu bewegen. Vielseitig: als Pinboard und Raumteiler einsetzbar.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,69*
€ 205,13*
6 Tage
87
Frei Haus
ab € 165,61*
€ 205,14*
€ 2,95*
ab € 164,60*
€ 211,67*
€ 4,95*
ab € 174,54*
€ 216,38*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,43*
€ 252,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,98*
€ 301,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,65*
€ 297,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,51*
€ 261,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,67*
€ 247,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,43*
€ 243,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.