Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-996986 Herst.-Nr.: 7-107075 EAN/GTIN: 8713797108508 |
| |
|
| | |
| Hochwertiges rahmenloses und kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Emaillierte, magnethaftende Whiteboard-Oberfläche. Rahmenlose Magnettafel mit abgerundeten Ecken. Geeignet für Wandmontage im Querformat. Lieferung mit Montageset, Montageanleitung und Hinweisen zur Reinigung. Weitere Informationen: | | Oberflächenbeschaffenheit: | hochwertige kratzfeste Email-Oberfläche | Breite: | 200 cm | Höhe: | 119,5 cm | beidseitig beschreibbar: | Nein | Raster vorhanden: | Nein | Ablageschale vorhanden: | Nein | Material des Rahmens: | rahmenlos | Farbe: | weiß | Lieferumfang: | mit Montageset, Montageanleitung und Hinweisen zur Reinigung | Ausführung: | geeignet für Wandmontage im Querformat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafel emailliert, magnetboard, planmaster magnettafel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 441,82* | € 506,88* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 442,18* | € 518,64* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 503,43* | € 567,14* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 504,87* | € 568,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 525,41* | € 602,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|