Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clique Classic Softshell Vest dunkelblau 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clique Classic Softshell Vest dunkelblau 5XL
Artikel-Nr.:
     6906-0200911-580-11
Hersteller:
     Projob
Herst.-Nr.:
     0200911-580-11
EAN/GTIN:
     7332413674220
Suchbegriffe:
Kinder-Shirt
Kinder-T-Shirts
Kindershirt
Recyclingpolyesterweste
Unsere 3-lagige Softshell-Weste mit recyceltem Polyester. Ton-in-Ton umgekehrter Reißverschluss in der vorderen Mitte und 3 Außentaschen. 2 Innentaschen. Elastisches Band am unteren Saum und an den Armen. WP 3000 / MVP 1000.
Weitere Informationen:
Modell:
0200911
Größe:
5XL
Ursprungsland:
MM
Geschlecht:
Herren
Material:
96% Polyester (recycelt), 4% Elastan
Farbe:
dunkelblau
Waschhinweis:
MachineWash30;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;DoNotDryClean
Zertifizierung:
OekoTex;RecycledMaterials
Grammatur:
280 g/m2
Zolltarifnummer (WA_NR):
6210300010
... > Lager 6906 > Clique > Vest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.