| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-0201034-580-8 Herst.-Nr.: 0201034-580-8 EAN/GTIN: 7332413694013 |
| |
|
| | |
| Ein Unisex-Kapuzenpullover mit durchgehendem Reißverschluss aus Baumwolle und recyceltem Polyester. Er verfügt über einen SBS-Reißverschluss und Kapuze mit Kordelzug. Zwei Fronttaschen mit Reißverschlüssen. Elastischer Rippstrick 2 x 2 mit Doppelnähten am unteren Ärmel und am Saum. Nackenband aus Twill und ein leicht abnehmbares Etikett für Rebranding. Weiches, stabilisiertes Gewebe mit Antipilling-Ausrüstung, geeignet für intensive Wäsche. Weitere Informationen: | | Modell: | 0201034 | Größe: | XXL | Ursprungsland: | MM | Geschlecht: | Unisex | Material: | 80% Baumwolle / 20% recyceltes Polyester | Farbe: | dunkelblau | Waschhinweis: | MachineWash60;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningMediumTemp;DoNotDryClean | Grammatur: | 260 g/m2 | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6110209900 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |