Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clique Basic Active Cardigan weiß L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clique Basic Active Cardigan weiß L
Artikel-Nr.:
     6906-021016-00-6
Hersteller:
     Projob
Herst.-Nr.:
     021016-00-6
EAN/GTIN:
     7332413676682
Suchbegriffe:
Kinder-Shirt
Kinder-T-Shirts
Kindershirt
Cardigan
Unisex Strickjacke mit umweltfreundlicher Färbung (SPUN-DYED: Spinndüsenfärbung). Durchgehender Reißverschluss. Ton-in-Ton durchgehender Reißverschluss, zwei Reißverschlusstaschen vorne und eine Reißverschlusstasche am Ärmel. Fischgräten-Nackenband und Rippenbündchen am unteren Ärmel und Saum. Kopfhörer / Smartphone geeignet..
Weitere Informationen:
Modell:
021016
Größe:
L
Ursprungsland:
BD
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester (SPUN-DYED: Spinndüsenfärbung)
Farbe:
weiß
Waschhinweis:
MachineWash60;DoNotBleach;IroningLowTemp;DoNotDryClean;DoNotTumble
Zertifizierung:
OekoTex;SpunDyed
Grammatur:
280 g/m2
Zolltarifnummer (WA_NR):
6102309000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.