| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-021024-75-8 Herst.-Nr.: 021024-75-8 EAN/GTIN: 7332413681365 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eine Kapuzenjacke aus angenehm weichem Air-Layer Material. 2 verdeckte Seitentaschen mit Reißverschluss sowie 2 Innentaschen. Ärmelabschlüsse und Bund aus dünnem Shell-Material. Kapuze über einen Kordelzug mit Stopper anpassbar. Leicht abnehmbares Label für Rebranding. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | 021024 | Größe: | XXL | Ursprungsland: | MM | Geschlecht: | Herren | Material: | 80% Polyester (recycelt), 15% Viskose, 5% Elastan | Farbe: | olive-lieferbar ca.März | Grammatur: | 300 g/m2 | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6110309900 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |