Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clique Hayden Women olive-lieferbar ca.März M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clique Hayden Women olive-lieferbar ca.März M
Artikel-Nr.:
     6906-021025-75-5
Hersteller:
     Projob
Herst.-Nr.:
     021025-75-5
EAN/GTIN:
     7332413681532
Suchbegriffe:
Kinder-Shirt
Kinder-T-Shirts
Kindershirt
kinder-t-shirts m
Eine Kapuzenjacke aus angenehm weichem Air-Layer Material. 2 verdeckte Seitentaschen mit Reißverschluss sowie 2 Innentaschen. Ärmelabschlüsse und Bund aus dünnem Shell-Material. Kapuze über einen Kordelzug mit Stopper anpassbar. Leicht abnehmbares Label für Rebranding.
Weitere Informationen:
Modell:
021025
Größe:
M
Ursprungsland:
MM
Geschlecht:
Damen
Material:
80% Polyester (recycelt), 15% Viskose, 5% Elastan
Farbe:
olive-lieferbar ca.März
Grammatur:
300 g/m2
Zolltarifnummer (WA_NR):
6110309900
Weitere Suchbegriffe: kinder shirt, kinder-t-shirts grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.