Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clique Basic Cardigan weiß 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clique Basic Cardigan weiß 4XL
Artikel-Nr.:
     6906-021038-00-10
Hersteller:
     Projob
Herst.-Nr.:
     021038-00-10
EAN/GTIN:
     7332413651153
Suchbegriffe:
Kinder-Shirt
Kinder-T-Shirts
Kindershirt
Cardigan
Sweatshirt-Jacke mit Ton-in-Ton Frontreißverschluss und Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss. Weiches, stabilisiertes Gewebe, geeignet für intensive Wäsche mit Anti-Pilling-Ausrüstung. Elastische Rippenbündchen an Ärmel- und Bundabschluss mit Doppelnaht. Twill Nackenband. Mehrere Funktionen für Kopfhörer und Handy wie z.B. Ausgangs-Öse und Befestigungsband. Waschbar bis 40 °C.
Weitere Informationen:
Modell:
021038
Größe:
4XL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle (visibility yellow [11], visibility orange [170]: 85% Polyester, 15% Baumwolle) 280 g / m2
Farbe:
weiß
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;IroningMediumTemp;DoNotDryClean;DoNotTumble
Zertifizierung:
OekoTex
Grammatur:
280 g/m2
Zolltarifnummer (WA_NR):
6102309000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.