Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clique Venice signalorange M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clique Venice signalorange M
Artikel-Nr.:
     6906-022064-170-5
Hersteller:
     Projob
Herst.-Nr.:
     022064-170-5
EAN/GTIN:
     7332413691555
Suchbegriffe:
Kinder-Shirt
Kinder-T-Shirts
Kindershirt
kinder-t-shirts m
Lässig geschnittene Unisex-Allround-Shorts. Ausgestattet mit einem elastischen Bund und Kordelzug. Mesh-Futter, Seitentaschen und Schlitzen an den Seiten.
Weitere Informationen:
Modell:
022064
Größe:
M
Ursprungsland:
MM
Geschlecht:
Unisex
Material:
100% recyceltes Polyamid
Farbe:
signalorange
Waschhinweis:
MachineWashGentle40;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;DoNotDryClean
Grammatur:
115 g/m2
Zolltarifnummer (WA_NR):
6204639090
Weitere Suchbegriffe: kinder shirt, kindershirt orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.