| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-022064-35-3 Herst.-Nr.: 022064-35-3 EAN/GTIN: 7332413691609 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lässig geschnittene Unisex-Allround-Shorts. Ausgestattet mit einem elastischen Bund und Kordelzug. Mesh-Futter, Seitentaschen und Schlitzen an den Seiten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | 022064 | Größe: | XS | Ursprungsland: | MM | Geschlecht: | Unisex | Material: | 100% recyceltes Polyamid | Farbe: | rot | Waschhinweis: | MachineWashGentle40;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;DoNotDryClean | Grammatur: | 115 g/m2 | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6204639090 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |