Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clique Venice royal blau M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clique Venice royal blau M
Artikel-Nr.:
     6906-022064-56-5
Hersteller:
     Projob
Herst.-Nr.:
     022064-56-5
EAN/GTIN:
     7332413691692
Suchbegriffe:
Kinder-Shirt
Kinder-T-Shirts
Kindershirt
kinder-t-shirts m
Lässig geschnittene Unisex-Allround-Shorts. Ausgestattet mit einem elastischen Bund und Kordelzug. Mesh-Futter, Seitentaschen und Schlitzen an den Seiten.
Weitere Informationen:
Modell:
022064
Größe:
M
Ursprungsland:
MM
Geschlecht:
Unisex
Material:
100% recyceltes Polyamid
Farbe:
royal blau
Waschhinweis:
MachineWashGentle40;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;DoNotDryClean
Grammatur:
115 g/m2
Zolltarifnummer (WA_NR):
6204639090
Weitere Suchbegriffe: kinder shirt, kinder-t-shirts blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.