| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-029367-99-10 Herst.-Nr.: 029367-99-10 EAN/GTIN: 7332413652075 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Herren Tank-Top aus feiner, vorgeschrumpfter und ringgesponnener Baumwolle. Waschbar bis 60°C. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | 029367 | Größe: | 4XL | Ursprungsland: | BD | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Baumwolle (Graumeliert [95] 85% Baumwolle, 15% Viskose) | Farbe: | schwarz | Waschhinweis: | MachineWash60;DoNotBleach;IroningMediumTemp;DryCleanP;DoNotTumble | Zertifizierung: | OekoTex | Grammatur: | 160 g/m2 | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6109100090 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |