Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Tshirt Progress Jersey Contrast M XXL Black/Pop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Tshirt Progress Jersey Contrast M XXL Black/Pop
Craft Tshirt Progress Jersey Contrast M XXL Black/Pop
Artikel-Nr.:
     6906-1905561-9471-8
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1905561-9471-8
EAN/GTIN:
     7318572722989
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt schwarz
Match-Jersey aus elastischem und funktionellem Material, das einen hervorragenden Feuchtigkeitstransport für maximale Leistung bietet. Mesh-Paneele in den Achselhöhlen sorgen für ein effizientes Körpertemperaturmanagement, während hohe Elastizität und ergonomisches Design für bequemen Sitz und optimale Bewegungsfreiheit garantieren. Wird mit einem V-Ausschnitt geliefert, der farblich zu den Kontrastseitenstreifen passt.
Weitere Informationen:
Modell:
1905561
Größe:
XXL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
100% Polyester
Farbe:
Black/Pop
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
... > Lager 6906 > Craft > Tshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.