Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Socks Squad Sock Solid 34/36 MFF Blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Socks Squad Sock Solid 34/36 MFF Blue
Craft Socks Squad Sock Solid 34/36 MFF Blue
Artikel-Nr.:
     6906-1905580-1341-34
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1905580-1341-34
EAN/GTIN:
     7318572726123
Suchbegriffe:
Allroundsocken
Alltagssocken
Freizeitsocken
Strumpfstutzen
Vom Trikot über die Hose bis zu den Stutzen gestylt! Die Squad Solid Stutzen gibt es in einer bunten Farbauswahl. Da ist für jeden etwas dabei. Durch den Materialmix stehen sie für besten Tragekomfort, angenehme Atmungsaktivität und sind zudem sehr pflegeleicht. Die Schienbeinschoner werden mit Hilfe vorgeformter Partien im Strumpf fest positioniert.
Weitere Informationen:
Modell:
1905580
Größe:
34/36
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Unisex
Material:
70% Polyamid, 20% Polyester, 10% Elastan
Farbe:
MFF Blue
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6115969900
... > Lager 6906 > Craft > Socks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.