Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Tshirt Squad Jersey Solid Jr 122/128 MFF Blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Tshirt Squad Jersey Solid Jr 122/128 MFF Blue
Craft Tshirt Squad Jersey Solid Jr 122/128 MFF Blue
Artikel-Nr.:
     6906-1905582-1341-122
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1905582-1341-122
EAN/GTIN:
     7318572734159
Suchbegriffe:
Kinder-Shirt
Kinder-T-Shirts
Kindershirt
Fußball-Trikots
Das solide Trikot für jedes Match. Der lockere Schnitt und das schnelltrocknende Material verleihen deinem Körper ein angenehmes Tragegefühl bei jeder Anstrengung. Vielseitigkeit steht hier absolut im Vordergrund.
Weitere Informationen:
Modell:
1905582
Größe:
122/128
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Junior
Material:
100% Polyester
Farbe:
MFF Blue
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
... > Lager 6906 > Craft > Tshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.