Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Tshirt Progress Jersey Contrast Jr 146/152 Maroon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Tshirt Progress Jersey Contrast Jr 146/152 Maroon
Craft Tshirt Progress Jersey Contrast Jr 146/152 Maroon
Artikel-Nr.:
     6906-1905583-1777-146
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1905583-1777-146
EAN/GTIN:
     7318573048767
Suchbegriffe:
Kinder-Shirt
Kinder-T-Shirts
Kindershirt
Fußball-Trikots
Kicken, bolzen und einfach Spaß haben. Dafür eignet sich das Progress Jersey Contrast besonders gut. Das erstklassige und atmungsaktive Gewebe lässt unangenehmen Schweiß auf der Haut keine Chance. Denn die Feuchtigkeit wird schnell abtransportiert. Zudem macht das Trikot durch sein Kontraststreifen an den Seiten auf sich aufmerksam.
Weitere Informationen:
Modell:
1905583
Größe:
146/152
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Junior
Material:
100% Polyester
Farbe:
Maroon
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
... > Lager 6906 > Craft > Tshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.